Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZARGES 40862 Aluminiumbox Midi L800xB400xH330mm 81 l mit Klappverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZARGES 40862 Aluminiumbox Midi L800xB400xH330mm 81 l mit Klappverschluss
ZARGES 40862 Aluminiumbox Midi L800xB400xH330mm 81 l mit Klappverschluss
ZARGES 40862 Aluminiumbox Midi L800xB400xH330mm 81 l mit Klappverschluss
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300736
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40862
EAN/GTIN:
     4003866408627
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbox Midi L800xB400xH330mm 81l m.Klappverschluss ZARGES in 5 Größen · hochwertiges Aluminium · stoßfest und mit langer Lebensdauer · hohe Stabilität bei geringem Eigengewicht · hitze- und kältebeständig · durch integrierte Dichtung staub- und spritzwassergeschützt · Deckel anscharniert · Edelstahlscharniere · Klappverschlüsse komplett mit Schlüsselschlössern · Federfallgriffe mit Kunststoffummantelung Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 310mm · Innenlänge: 750mm · Innenbreite: 350mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21100420
HerstellerNr:
40862
Werksnummer:
9000448101
Länge netto mm:
800,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
340,00
Gewicht netto Kg:
6,200000
Gewicht brutto Kg:
6,200000
Ursprungsland:
HU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
L800xB400xH330mm 81 l
Produktart:
Aluminiumbox
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 183,67*
€ 209,13*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 184,01*
€ 209,33*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 184,38*
€ 209,53*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 185,57*
€ 210,24*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 195,46*
€ 222,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,44*
€ 264,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,33*
€ 255,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,10*
€ 238,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,04*
€ 235,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,46*
€ 232,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 195,46* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.