Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U.POWER SN20056-42 Sicherheitsschuh Trophy Größe 42 blau S1P SRC EN ISO 20345 Ve


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
U.POWER SN20056-42 Sicherheitsschuh Trophy Größe 42 blau S1P SRC EN ISO 20345 Ve
U.POWER SN20056-42 Sicherheitsschuh Trophy Größe 42 blau S1P SRC EN ISO 20345 Ve
U.POWER SN20056-42 Sicherheitsschuh Trophy Größe 42 blau S1P SRC EN ISO 20345 Ve
U.POWER SN20056-42 Sicherheitsschuh Trophy Größe 42 blau S1P SRC EN ISO 20345 Ve
Artikel-Nr.:
     1955B-2000295073
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     SN20056-42
EAN/GTIN:
     8033546128565
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuh Trophy Gr.42 blau Leder/Textil S1P SRC EN20345 U-POWER nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC · Obermaterial: Schaft aus weichem Veloursleder und Einsätzen aus atmungsaktiven Canvas Extra-Strong-Material · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · U-Power Original Fußbett mit Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
SN20056-42
Werksnummer:
4720000382
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
215,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
1,240000
Gewicht brutto Kg:
1,170000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Groesse:
Größe 42 blau
Produktart:
Sicherheitsschuh
Ausfuehrung:
Veloursleder/Textilmaterial
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,51*
€ 59,52*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 48,31*
€ 59,82*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,20*
€ 61,74*
4 Tage
2
€ 4,99*
ab € 52,01*
€ 63,99*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 53,29*
€ 65,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,81*
€ 78,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,65*
€ 76,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,58*
€ 75,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,86*
€ 72,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,39*
€ 67,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 53,29*
€ 63,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN20056 43
ab € 45,89*
Ähnlich
U-Power
SN20056 44
ab € 48,43*
Ähnlich
U-Power
SN20056 45
ab € 48,28*
Ähnlich
U-Power
SN20056 46
ab € 48,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.