Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Trophy Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Trophy Erwachsener
U-Power Trophy Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92548101
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     SN20056 45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power The Roar Linie, weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem 'Cavas Extra-Strong' Material, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU LIGHT GRIP Sohle, S1P SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
45
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,47*
€ 75,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,79*
€ 74,72
pro Paar
ab 3 Paar
€ 62,78*
€ 74,71
pro Paar
ab 4 Paar
€ 62,77*
€ 74,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,21*
€ 70,46
pro Paar
ab 6 Paar
€ 59,20*
€ 70,45
pro Paar
ab 7 Paar
€ 59,19*
€ 70,44
pro Paar
ab 8 Paar
€ 59,18*
€ 70,42
pro Paar
ab 9 Paar
€ 59,16*
€ 70,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,98*
€ 67,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,97*
€ 64,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,28*
€ 57,45
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN20056 42
ab € 48,31*
Ähnlich
U-Power
SN20056 43
ab € 45,89*
Ähnlich
U-Power
SN20056 44
ab € 48,43*
Ähnlich
U-Power
SN20056 46
ab € 48,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.