Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Trophy Gr.42 blau Leder/Textil S1P SRC EN20345 U-POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4720000382
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     SN20056-42
EAN/GTIN:
     8033546128565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC · Obermaterial: Schaft aus weichem Veloursleder und Einsätzen aus atmungsaktiven Canvas Extra-Strong-Material · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · U-Power Original Fußbett mit Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
42
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC
Marke:
U.POWER
Material:
Veloursleder/Textilmaterial
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
THE ROAR
für wen?:
Unisex
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,51*
€ 59,52*
Lager 1690
1
€ 5,99*
ab € 48,31*
€ 59,82*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,20*
€ 61,74*
4 Tage
2
€ 4,99*
ab € 52,01*
€ 63,99*
6 Tage
2
€ 5,99*
ab € 53,29*
€ 65,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,82*
€ 71,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,89*
€ 70,08
pro Paar
ab 3 Paar
€ 58,88*
€ 70,07
pro Paar
ab 4 Paar
€ 58,87*
€ 70,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,69*
€ 69,84
pro Paar
ab 6 Paar
€ 58,67*
€ 69,82
pro Paar
ab 7 Paar
€ 58,66*
€ 69,81
pro Paar
ab 8 Paar
€ 58,65*
€ 69,79
pro Paar
ab 9 Paar
€ 58,64*
€ 69,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,01*
€ 66,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,25*
€ 62,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,31*
€ 57,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN20056 43
ab € 45,89*
Ähnlich
U-Power
SN20056 44
ab € 48,43*
Ähnlich
U-Power
SN20056 45
ab € 48,28*
Ähnlich
U-Power
SN20056 46
ab € 48,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.