| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000291712 Herst.-Nr.: 20004/C EAN/GTIN: 4054773010007 |
| |
|
| | |
| Dickenmessgerät K 50/3 C 0-30mm Abl. 0,1mm fl. 10=cmm Käfer zum Messen der Dicke von Leder, Filz, Gummi, Glas, Blech, Sperrholz und Kunststoffen aller Art · durch Drehen des gerändelten Außenrings kann die Strichskala der Messuhr auf Null eingestellt werden · Bügeltiefe 50 mm, Außenring-Ø 58 mm Weitere technische Eigenschaften: · Modell: K 50/3 C · Bügeltiefe: 50mm · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | eClassID: | 21170314 | HerstellerNr: | 20004/C | Werksnummer: | 4131406011 | Länge netto mm: | 120,00 | Breite netto mm: | 80,00 | Höhe netto mm: | 25,00 | Gewicht netto Kg: | 0,380000 | Gewicht brutto Kg: | 0,380000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 0-30 mm Ablesung 0,1 mm | Produktart: | Dickenmessgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 105,01* | € 122,24* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 100,47* | € 122,26* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,59* | € 122,87* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 107,07* | € 125,02* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,41* | € 125,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|