Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACCULUX 456441 Arbeits-/Notstromleuchte AccuLux SL5 LED Set 3 W HL: 5 h,PL: 75 h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACCULUX 456441 Arbeits-/Notstromleuchte AccuLux SL5 LED Set 3 W HL: 5 h,PL: 75 h
ACCULUX 456441 Arbeits-/Notstromleuchte AccuLux SL5 LED Set 3 W HL: 5 h,PL: 75 h
ACCULUX 456441 Arbeits-/Notstromleuchte AccuLux SL5 LED Set 3 W HL: 5 h,PL: 75 h
Artikel-Nr.:
     1955B-2000291111
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     456441
EAN/GTIN:
     4003189564413
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Arbeits-/Notstromleuchte AccuLux SL5 LED Set 3W HL: 5 h,PL: 75 h IP54 ACCULUX wiederaufladbarer, spritzwasser- und staubgeschützter Arbeitshandscheinwerfer · intensive und gleichmäßige Ausleuchtung · 3 W-LED als Hauptlampe mit automatischer Umschaltfunktion auf die LED-Pilotlampe · Austausch der LED-Leuchtmittel nicht erforderlich · geringes Gewicht · Leuchtkopf 110° schwenkbar · Restkapazitätsanzeige durch vier LED´s · hochwertiger Blei-Gel Akkumulator · mit Ladestation Besondere Produktvorteile: längere Leuchtdauer · wesentlich heller · kein Lampenwechsel mehr Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: schwarz/rot Lieferumfang: Handscheinwerfer mit Ladestation, Vorsatzscheibe orange, 230 Volt Anschlusskabel mit Euro-Stecker und 12/24 Volt Anschlusskabel mit montiertem Bordnetzstecker · Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus Da wir Batterien und Akkus bzw. s
Weitere Informationen:
eClassID:
27119002
HerstellerNr:
456441
Werksnummer:
4000901164
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
145,00
Gewicht netto Kg:
1,760000
Gewicht brutto Kg:
1,760000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 W
Produktart:
Arbeits-/Notstromleuchte
Ausfuehrung:
IP54
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,89*
€ 168,71*
Frei Haus
ab € 140,30*
€ 168,72*
2 Tage
15
€ 5,50*
ab € 142,84*
€ 171,70*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 143,42*
€ 172,44*
Lager 1955
15
€ 5,99*
ab € 145,53*
€ 176,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,49*
€ 210,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,66*
€ 203,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,31*
€ 189,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,21*
€ 185,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,53*
€ 173,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witte + Sutor
457890
ab € 19,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.