Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeits-/Notstromleuchte AccuLux SL5 LED Set 3W HL: 5 h,PL: 75 h IP54 ACCULUX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000901164
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     456441
EAN/GTIN:
     4003189564413
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
wiederaufladbarer, spritzwasser- und staubgeschützter Arbeitshandscheinwerfer · intensive und gleichmäßige Ausleuchtung · 3 W-LED als Hauptlampe mit automatischer Umschaltfunktion auf die LED-Pilotlampe · Austausch der LED-Leuchtmittel nicht erforderlich · geringes Gewicht · Leuchtkopf 110° schwenkbar · Restkapazitätsanzeige durch vier LED´s · hochwertiger Blei-Gel Akkumulator · mit LadestationBesondere Produktvorteile:längere Leuchtdauer · wesentlich heller · kein Lampenwechsel mehrWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: schwarz/rot
Weitere Informationen:
Leistung:
3 W
Leuchtdauer:
HL: 5 h / PL: 75 h
Ladezeit:
ca. 15 h
Leuchtweite:
ca.150 m
Schutzart:
IP54
Marke:
ACCULUX
Höhe:
245 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
104 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Arbeitsscheinwerfer, Handscheinwerfer, Ladestation Handscheinwerfer, 230v led arbeitsleuchte ip54, handlampe akku, handlampe acculux, Arbeitsleuchten, Handleuchten, Lampe, Leuchten, Notstromleuchten, Taschenlampe, Werkstattlampe
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,89*
€ 168,71*
Frei Haus
ab € 140,30*
€ 168,72*
Lager 1498
15
€ 5,50*
ab € 142,84*
€ 171,70*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 143,42*
€ 172,44*
4 Tage
15
€ 4,99*
ab € 144,22*
€ 173,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,70*
€ 204,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,90*
€ 200,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,69*
€ 187,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,26*
€ 182,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,84*
€ 169,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witte + Sutor
457890
ab € 19,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.