Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXACT 870M6 05934 Einschnittgewindebohrer HSSG 1/4 Zoll 6KT-Bit M6x18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXACT 870M6 05934 Einschnittgewindebohrer HSSG 1/4 Zoll 6KT-Bit M6x18 mm
EXACT 870M6 05934 Einschnittgewindebohrer HSSG 1/4 Zoll 6KT-Bit M6x18 mm
EXACT 870M6 05934 Einschnittgewindebohrer HSSG 1/4 Zoll 6KT-Bit M6x18 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000288403
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     870M6 05934
EAN/GTIN:
     4026558059341
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Einschnittgewindebohrer HSSG 1/4 Zoll 6KT-Bit M6x18mm EXACT HSS · 4-5-Gang-Anschnitt · mit 6,3 mm (1/4?)-Sechskantschaft nach DIN 3126 · selbstzentrierend Weitere technische Eigenschaften: · Gewindelänge: 18mm · Schneidstoff: HSSG · Gesamtlänge: 39mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21040218
HerstellerNr:
870M6 05934
Werksnummer:
4000867576
Länge netto mm:
59,00
Breite netto mm:
14,00
Höhe netto mm:
9,00
Gewicht netto Kg:
0,011000
Gewicht brutto Kg:
0,011000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
HSSG 1/4 ? 6KT-Bit M6x18 mm
Produktart:
Einschnittgewindebohrer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
153
25
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 3,88*
1
€ 4,00*
ab € 2,75*
€ 4,14*
2 Tage
153
1
€ 6,95*
ab € 2,85*
€ 4,15*
4 Tage
114
1
€ 5,99*
ab € 2,82*
€ 4,22*
Lager 1955
153
1
€ 5,99*
ab € 3,12*
€ 4,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exact
05931
ab € 2,04*
Ähnlich
Exact
05932
ab € 2,03*
Ähnlich
Exact
05933
ab € 2,54*
Ähnlich
Exact
05935
ab € 3,69*
Ähnlich
Exact
05936
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.