Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 05934 Einschnittgewindebohrer metrisch M6 1mm Rechtsschneidend DIN 3126 HSS 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C92713
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05934
EAN/GTIN:
     4026558059341
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer

Features:
M6
6,3 mm (1/4") Bitantrieb
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
M6
DIN-Norm:
DIN 3126
Gewinde-Maß:
M6
Aufnahme:
1/4" (6.3 mm)
Material:
HSS
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Steigung:
1 mm
Gewindeart:
metrisch
Produkt-Art:
Einschnittgewindebohrer
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m6x1, gewindebohrer bit, gewindebohrer-bit m6, Exact, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
153
25
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 3,87*
1 Tag
153
1
€ 6,95*
ab € 2,87*
€ 4,14*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,76*
€ 4,14*
3 Tage
114
1
€ 5,99*
ab € 2,83*
€ 4,21*
3 Tage
153
1
€ 4,99*
ab € 3,07*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exact
05931
ab € 2,04*
Ähnlich
Exact
05932
ab € 2,04*
Ähnlich
Exact
05933
ab € 2,54*
Ähnlich
Exact
05935
ab € 3,71*
Ähnlich
Exact
05936
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.