Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXACT 870M3 05931 Einschnittgewindebohrer HSSG 1/4 Zoll 6KT-Bit M3x11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXACT 870M3 05931 Einschnittgewindebohrer HSSG 1/4 Zoll 6KT-Bit M3x11 mm
EXACT 870M3 05931 Einschnittgewindebohrer HSSG 1/4 Zoll 6KT-Bit M3x11 mm
EXACT 870M3 05931 Einschnittgewindebohrer HSSG 1/4 Zoll 6KT-Bit M3x11 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000288400
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     870M3 05931
EAN/GTIN:
     4026558059310
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Einschnittgewindebohrer HSSG 1/4 Zoll 6KT-Bit M3x11mm EXACT HSS · 4-5-Gang-Anschnitt · mit 6,3 mm (1/4?)-Sechskantschaft nach DIN 3126 · selbstzentrierend Weitere technische Eigenschaften: · Gewindelänge: 11mm · Schneidstoff: HSSG · Gesamtlänge: 33mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21040218
HerstellerNr:
870M3 05931
Werksnummer:
4000867573
Länge netto mm:
61,00
Breite netto mm:
12,00
Höhe netto mm:
9,00
Gewicht netto Kg:
0,009000
Gewicht brutto Kg:
0,009000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
HSSG 1/4 ? 6KT-Bit M3x11 mm
Produktart:
Einschnittgewindebohrer
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
97
30
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 3,00*
1
€ 4,00*
ab € 2,05*
€ 3,13*
1 Tag
97
1
€ 6,95*
ab € 2,11*
€ 3,14*
3 Tage
72
1
€ 5,99*
ab € 2,06*
€ 3,19*
Lager 1955
97
1
€ 5,99*
ab € 2,32*
€ 3,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exact
05932
ab € 2,09*
Ähnlich
Exact
05933
ab € 2,53*
Ähnlich
Exact
05934
ab € 2,76*
Ähnlich
Exact
05935
ab € 3,70*
Ähnlich
Exact
05936
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.