Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschnittgewindebohrer HSSG 1/4 Zoll 6KT-Bit M3x11mm EXACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5059259003
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05931
EAN/GTIN:
     4026558059310
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS · 4-5-Gang-Anschnitt · mit 6,3 mm (1/4″)-Sechskantschaft nach DIN 3126 · selbstzentrierendWeitere technische Eigenschaften:· Gewindelänge: 11mm· Schneidstoff: HSSG· Gesamtlänge: 33mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M3
Antrieb:
1/4 ″
Schaftausführung:
DIN 3126
Kernloch-Ø:
2,5 mm
Schaft:
6KT-Bit
Marke:
EXACT
Antrieb mm:
6,3 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m3x0,5, gewindebohrer bit, gewindebohrer-bit m3, Einschnittgewindebohrer, Einschnitt-Gewindebohrer, Einschnitt-Gewindebohrer-Bit, Einschnittgewindebohrerbits, Gewindebohrerbits, Gewindewerkzeug
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
97
30
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 3,00*
1
€ 4,00*
ab € 2,05*
€ 3,13*
1 Tag
97
1
€ 6,95*
ab € 2,11*
€ 3,14*
Lager 1690
72
1
€ 5,99*
ab € 2,06*
€ 3,19*
3 Tage
59
1
€ 5,59*
ab € 2,22*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exact
05932
ab € 2,09*
Ähnlich
Exact
05933
ab € 2,53*
Ähnlich
Exact
05934
ab € 2,76*
Ähnlich
Exact
05935
ab € 3,70*
Ähnlich
Exact
05936
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.