| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C92726 Herst.-Nr.: 05931 EAN/GTIN: 4026558059310 |
| |
|
| | |
| Features: M3 6,3 mm (1/4") Bitantrieb
Weitere Informationen: | | Länge: | 33 mm | Gewindetyp: | M3 | DIN-Norm: | DIN 3126 | Gewinde-Maß: | M3 | Aufnahme: | 1/4" (6.3 mm) | Material: | HSS | Drehrichtung Gewinde: | Rechtsschneidend | Steigung: | 0.5 mm | Gewindeart: | metrisch | Produkt-Art: | Einschnittgewindebohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,05* | € 3,11* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,12* | € 3,12* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,05* | € 3,15* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,31* | € 3,44* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,39* | € 3,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|