Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ UNI Nenn-D. 6 mm HSS-Co5 Zylinderschaft kurz


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ UNI Nenn-D. 6 mm HSS-Co5 Zylinderschaft kurz
PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ UNI Nenn-D. 6 mm HSS-Co5 Zylinderschaft kurz
PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ UNI Nenn-D. 6 mm HSS-Co5 Zylinderschaft kurz
PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ UNI Nenn-D. 6 mm HSS-Co5 Zylinderschaft kurz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000286312
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862670
EAN/GTIN:
     4015448528159
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN 338 Typ UNI D.6mm HSS-Co5 Zyl.schaft kurz PROMAT HSS-Co5 · DIN 338 · Typ UNI · zum universellen Einsatz · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · gutes Eigenzentrierverhalten · ausgespitzte Querschneide · für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle (z.B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Guss und Gusslegierungen, Magnesiumlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium · Vorteile: Sonderanschliff und spezielle Ausspitzung für geringes Drehmoment und ruhigen Lauf · rundes Nutenprofil für optimale Spanabfuhr, selbst lange Späne von zähen Werkstoffen Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,1mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
eClassID:
21010101
HerstellerNr:
4000862670
Werksnummer:
4000862670
Länge netto mm:
95,00
Breite netto mm:
6,00
Höhe netto mm:
6,00
Gewicht netto Kg:
0,018000
Gewicht brutto Kg:
0,018000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 6 mm
Norm:
DIN 338
Produktart:
Spiralbohrer HSS
Ausfuehrung:
kurz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
210
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 2,99*
3 Tage
157
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,29*
€ 3,01*
1 Tag
147
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,34*
€ 3,08*
Lager 1955
210
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,64*
€ 3,44*
4 Tage
210
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 2,6625*
€ 3,4525*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,64* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 34,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862652
ab € 1,72*
Ähnlich
PROMAT
4000862655
ab € 2,25*
Ähnlich
PROMAT
4000862658
ab € 1,79*
Ähnlich
PROMAT
4000862665
ab € 2,00*
Ähnlich
PROMAT
4000862660
ab € 1,83*
Ähnlich
PROMAT
4000862675
ab € 2,47*
Ähnlich
PROMAT
4000862678
ab € 3,16*
Ähnlich
PROMAT
4000862685
ab € 3,21*
Ähnlich
PROMAT
4000862680
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.