Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Spiralbohrer DIN 340 Typ N Nenn-Ø 4,8 mm HSS profilgeschliffen Zylinders


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PROMAT Spiralbohrer DIN 340 Typ N Nenn-Ø 4,8 mm HSS profilgeschliffen Zylinders
PROMAT Spiralbohrer DIN 340 Typ N Nenn-Ø 4,8 mm HSS profilgeschliffen Zylinders
PROMAT Spiralbohrer DIN 340 Typ N Nenn-Ø 4,8 mm HSS profilgeschliffen Zylinders
PROMAT Spiralbohrer DIN 340 Typ N Nenn-Ø 4,8 mm HSS profilgeschliffen Zylinders
Artikel-Nr.:
     1955B-2000285602
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861048
EAN/GTIN:
     4015448515326
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Spiralbohrer DIN 340 TypN D.4,8mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft lang PROMAT HSS · DIN 340 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für tiefe Löcher sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen in Stahl und GussIndustriequalitätWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,1mm/U· Qualität: profilgeschliffen· Baulänge: lang
Weitere Informationen:
eClassID:
21010101
HerstellerNr:
4000861048
Werksnummer:
4000861048
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
7,00
Höhe netto mm:
4,00
Gewicht netto Kg:
0,014000
Gewicht brutto Kg:
0,014000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 4,8 mm
Norm:
DIN 340 Typ N
Produktart:
Spiralbohrer HSS
Ausfuehrung:
profilgeschliffen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,84*
€ 1,21*
4 Tage
15
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,88*
€ 1,21*
2 Tage
14
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,90*
€ 1,23*
5 Tage
20
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,988*
€ 1,348*
Lager 1955
20
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,06*
€ 1,44*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,06* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 14,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861047
ab € 0,85*
Ähnlich
PROMAT
4000861049
ab € 0,85*
Ähnlich
PROMAT
4000861051
ab € 0,97*
Ähnlich
PROMAT
4000861052
ab € 0,98*
Ähnlich
PROMAT
4000861053
ab € 0,98*
Ähnlich
PROMAT
4000861054
ab € 0,98*
Ähnlich
PROMAT
4000861055
ab € 0,98*
Ähnlich
PROMAT
4000861056
ab € 1,08*
Ähnlich
PROMAT
4000861050
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.