Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ INOX Nenn-D. 7 mm HSS-Co5 Zylinderschaft kurz


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ INOX Nenn-D. 7 mm HSS-Co5 Zylinderschaft kurz
PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ INOX Nenn-D. 7 mm HSS-Co5 Zylinderschaft kurz
PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ INOX Nenn-D. 7 mm HSS-Co5 Zylinderschaft kurz
PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ INOX Nenn-D. 7 mm HSS-Co5 Zylinderschaft kurz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000285279
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000860670
EAN/GTIN:
     4015448413349
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN 338 Typ INOX D.7mm HSS-Co5 Zyl.schaft kurz PROMAT HSS-Co5 · DIN 338 · Typ INOX · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · zum Bohren von rostfreien Stählen, legierten und unlegierten Stählen und Gussarten mit Festigkeiten über 800 N/mm² sowie Vergütungs- und Einsatzstähle Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,11mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
eClassID:
21010101
HerstellerNr:
4000860670
Werksnummer:
4000860670
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
7,00
Höhe netto mm:
7,00
Gewicht netto Kg:
0,024000
Gewicht brutto Kg:
0,024000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 7 mm
Norm:
DIN 338
Produktart:
Spiralbohrer HSS
Ausfuehrung:
kurz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,62*
3 Tage
735
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,19*
€ 1,63*
1 Tag
686
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,22*
€ 1,65*
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,49*
€ 2,04*
1 Tag
1030
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,06*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,49* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 20,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860662
ab € 0,96*
Ähnlich
PROMAT
4000860663
ab € 0,96*
Ähnlich
PROMAT
4000860664
ab € 0,96*
Ähnlich
PROMAT
4000860665
ab € 0,96*
Ähnlich
PROMAT
4000860666
ab € 1,12*
Ähnlich
PROMAT
4000860667
ab € 1,12*
Ähnlich
PROMAT
4000860668
ab € 1,13*
Ähnlich
PROMAT
4000860669
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.