Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ INOX D.6,8mm HSS-Co5 Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-116561
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000860668
EAN/GTIN:
     4015448413325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 Typ INOX D.6,8mm HSS-Co5 Zyl.schaft kurz PROMAT

HSS-Co5 · DIN 338 · Typ INOX · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · zum Bohren von rostfreien Stählen, legierten und unlegierten Stählen und Gussarten mit Festigkeiten über 800 N/mm² sowie Vergütungs- und Einsatzstähle Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,11mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
6,8 mm
Gesamtlänge:
109 mm
Spirallänge:
69 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
INOX
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS-Co5
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 6,8mm, din 338, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,61*
3 Tage
1357
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,20*
€ 1,63*
3 Tage
1086
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,21*
€ 1,65*
4 Tage
1810
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 1,241*
€ 1,691*
5 Tage
1810
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,49*
€ 2,03*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,13* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 16,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860662
ab € 0,96*
Ähnlich
PROMAT
4000860663
ab € 0,96*
Ähnlich
PROMAT
4000860664
ab € 1,01*
Ähnlich
PROMAT
4000860665
ab € 0,97*
Ähnlich
PROMAT
4000860666
ab € 1,12*
Ähnlich
PROMAT
4000860667
ab € 1,12*
Ähnlich
PROMAT
4000860669
ab € 1,13*
Ähnlich
PROMAT
4000860670
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.