Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Schleifhülse D30xB20mm Körnung 60 Korund max. Drehzahl 13000 min-¹


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PROMAT Schleifhülse D30xB20mm Körnung 60 Korund max. Drehzahl 13000 min-¹
PROMAT Schleifhülse D30xB20mm Körnung 60 Korund max. Drehzahl 13000 min-¹
PROMAT Schleifhülse D30xB20mm Körnung 60 Korund max. Drehzahl 13000 min-¹
Artikel-Nr.:
     1955B-2000281848
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842477
EAN/GTIN:
     4015448532651
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Schleifhülse D30xB20mm20mm K.60 Korund max.Drehz.13000min-¹ PROMAT Korund · mit innenverstärktem Baumwollgewebe · geeignet für Arbeiten auf kleinstem Raum · die hohe Qualität des Schleifmittels gewährleistet eine lange Standzeit · geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl, NE-Metallen und ihren Legierungen, Kunststoffen
Weitere Informationen:
eClassID:
21011318
HerstellerNr:
4000842477
Werksnummer:
4000842477
Länge netto mm:
32,00
Breite netto mm:
4,00
Höhe netto mm:
19,00
Gewicht netto Kg:
0,003000
Gewicht brutto Kg:
0,003000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
D30xB20mm Körnung 60
Produktart:
Schleifhülse
Ausfuehrung:
max. Drehzahl 13000 min-¹
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
400
100
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,2427*
€ 0,2449*
2 Tage
300
100
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,23*
€ 0,31*
3 Tage
225
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,24*
€ 0,31*
3 Tage
180
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,25*
€ 0,32*
Lager 1955
400
100
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,27*
€ 0,35*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,35*
€ 0,42
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,34*
€ 0,40
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,33*
€ 0,39
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,32*
€ 0,38
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,30*
€ 0,36
pro Kartonage
ab 300000 Kartonagen
€ 0,27*
€ 0,32
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,27* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 35,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842471
ab € 0,2081*
Ähnlich
PROMAT
4000842469
ab € 0,22*
Ähnlich
PROMAT
4000842468
ab € 0,23*
Ähnlich
PROMAT
4000842475
ab € 0,1848*
Ähnlich
PROMAT
4000842472
ab € 0,2081*
Ähnlich
PROMAT
4000842473
ab € 0,1848*
Ähnlich
PROMAT
4000842479
ab € 0,2081*
Ähnlich
PROMAT
4000842476
ab € 0,23*
Ähnlich
PROMAT
4000842480
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.