Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse D15xH30mm K.36 Korund max.Drehz.26000min-¹ PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Schleifhülse D15xH30mm K.36 Korund max.Drehz.26000min-¹ PROMAT
Schleifhülse D15xH30mm K.36 Korund max.Drehz.26000min-¹ PROMAT
Schleifhülse D15xH30mm K.36 Korund max.Drehz.26000min-¹ PROMAT
Artikel-Nr.:
     37XCW-4000842468
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842468
EAN/GTIN:
     4015448532736
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse

Schleifhülse D15xH30mm K.36 Korund max.Drehz.26000min-¹ PROMAT

Korund · mit innenverstärktem Baumwollgewebe · geeignet für Arbeiten auf kleinstem Raum · die hohe Qualität des Schleifmittels gewährleistet eine lange Standzeit · geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl, NE-Metallen und ihren Legierungen, Kunststoffen
Weitere Informationen:
Körnung:
36
max. Drehzahl:
26000 min-¹
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Korund
Ø:
15 mm
Höhe:
30 mm
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 37XCW
100
100
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,2427*
€ 0,2449*
2 Tage
100
100
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,23*
€ 0,31*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,24*
€ 0,31*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,25*
€ 0,33*
6 Tage
100
100
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,27*
€ 0,35*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 37XCW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,2449*
€ 0,29143
pro Kartonage
ab 300 Kartonagen
€ 0,2444*
€ 0,29084
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,2436*
€ 0,28988
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,2427*
€ 0,28881
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,2427* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 24,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 37XCW
Versand: Lager 37XCW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 192,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 37XCW
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842471
ab € 0,2081*
Ähnlich
PROMAT
4000842469
ab € 0,22*
Ähnlich
PROMAT
4000842475
ab € 0,1848*
Ähnlich
PROMAT
4000842472
ab € 0,2081*
Ähnlich
PROMAT
4000842473
ab € 0,1848*
Ähnlich
PROMAT
4000842479
ab € 0,2081*
Ähnlich
PROMAT
4000842476
ab € 0,23*
Ähnlich
PROMAT
4000842477
ab € 0,23*
Ähnlich
PROMAT
4000842480
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.