Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse D15xB30mm30mm K.60 Korund max.Drehz.26000min-¹ PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4020075115
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842469
EAN/GTIN:
     4015448532590
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse

Schleifhülse D15xB30mm30mm K.60 Korund max.Drehz.26000min-¹ PROMAT

Korund · mit innenverstärktem Baumwollgewebe · geeignet für Arbeiten auf kleinstem Raum · die hohe Qualität des Schleifmittels gewährleistet eine lange Standzeit · geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl, NE-Metallen und ihren Legierungen, Kunststoffen
Weitere Informationen:
Körnung:
60
max. Drehzahl:
26000 min-¹
Breite:
30 mm
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Korund
Ø:
15 mm
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifhülse k60, schleifhülse d15xb30mm, schleifring, Schleifhülsen, Schleifkappe, Schleifkappen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,22*
€ 0,30*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 20,81*
€ 20,99*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 20,21*
€ 28,46*
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 23,24*
€ 30,82*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 25,25*
€ 33,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842471
ab € 0,2081*
Ähnlich
PROMAT
4000842468
ab € 0,23*
Ähnlich
PROMAT
4000842475
ab € 0,1848*
Ähnlich
PROMAT
4000842472
ab € 0,2081*
Ähnlich
PROMAT
4000842473
ab € 0,1848*
Ähnlich
PROMAT
4000842479
ab € 0,2081*
Ähnlich
PROMAT
4000842476
ab € 0,23*
Ähnlich
PROMAT
4000842477
ab € 0,23*
Ähnlich
PROMAT
4000842480
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.