Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse D22xB20mm20mm K.36 Korund max.Drehz.17000min-¹ PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     37XCW-4000842472
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842472
EAN/GTIN:
     4015448532613
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse

Schleifhülse D22xB20mm20mm K.36 Korund max.Drehz.17000min-¹ PROMAT

Korund · mit innenverstärktem Baumwollgewebe · geeignet für Arbeiten auf kleinstem Raum · die hohe Qualität des Schleifmittels gewährleistet eine lange Standzeit · geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl, NE-Metallen und ihren Legierungen, Kunststoffen
Weitere Informationen:
Körnung:
36
max. Drehzahl:
17000 min-¹
Breite:
20 mm
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Korund
Ø:
22 mm
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifhülsen k36, schleifhülsen d22mm, schleifring, Schleifhülsen, Schleifkappe, Schleifkappen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 37XCW
300
100
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,2081*
€ 0,2099*
4 Tage
180
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,22*
€ 0,29*
3 Tage
300
100
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,21*
€ 0,29*
4 Tage
225
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,22*
€ 0,29*
6 Tage
300
100
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,24*
€ 0,31*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 37XCW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,2099*
€ 0,24978
pro Kartonage
ab 300 Kartonagen
€ 0,2094*
€ 0,24919
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,2087*
€ 0,24835
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,2081*
€ 0,24764
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,2081* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 20,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 37XCW
Versand: Lager 37XCW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 192,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 37XCW
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842471
ab € 0,2081*
Ähnlich
PROMAT
4000842469
ab € 0,22*
Ähnlich
PROMAT
4000842468
ab € 0,23*
Ähnlich
PROMAT
4000842475
ab € 0,1848*
Ähnlich
PROMAT
4000842473
ab € 0,1848*
Ähnlich
PROMAT
4000842479
ab € 0,2081*
Ähnlich
PROMAT
4000842476
ab € 0,23*
Ähnlich
PROMAT
4000842477
ab € 0,23*
Ähnlich
PROMAT
4000842480
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.