Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA 5028043001 Drehmomentschraubendreher 300 IP 9 1,4 Nm fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WERA 5028043001 Drehmomentschraubendreher 300 IP 9 1,4 Nm fest
WERA 5028043001 Drehmomentschraubendreher 300 IP 9 1,4 Nm fest
WERA 5028043001 Drehmomentschraubendreher 300 IP 9 1,4 Nm fest
WERA 5028043001 Drehmomentschraubendreher 300 IP 9 1,4 Nm fest
Artikel-Nr.:
     1955B-2000278135
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5028043001
EAN/GTIN:
     4013288093400
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmomentschraubendreher 300 IP 9 1,4 Nm fest WERA mit Kraftform-Griff mit Sechskantklinge und verchromter Black Point-Spitze · beim Erreichen des Drehmoments löst der Drehmoment-Schraubendreher mechanisch aus und signalisiert dies deutlich hör- und fühlbar · Genauigkeit +/- 10 % - voreingestelltes, nicht manipulierbares Drehmoment - lange schlanke Klinge mit nur 4-mm-Sechskant - voreingestelltes Drehmoment durch einen Siegelring gegen Manipulation geschützt - im Gegensatz zum Anzugsmoment ist das Lösemoment nicht begrenzt - Griffkennzeichnung mit dem Antriebssymbol der Schraube, der Größe und dem voreingestellten Drehmoment Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
21040401
HerstellerNr:
5028043001
Werksnummer:
4000827963
Länge netto mm:
179,00
Breite netto mm:
42,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
IP 9 1,4 Nm
Produktart:
Drehmomentschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher (TORX PLUS), Drehmoment-Schraubendreher TORX PLUS, Drehmoment-Schraubenzieher TORX PLUS, Drehmomentschraubendreher TORX PLUS, Drehmomentschraubenzieher TORX PLUS, TORX PLUS Drehmoment-Schraubendreher, TORX PLUS Drehmoment-Schraubenzieher, TORX PLUS Drehmomentschraubendreher, TORX PLUS Drehmomentschraubenzieher, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, TORX PLUS Schraubenzieher, TORX PLUS-Schraubendreher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wera schraubendreher torx, torx plus schraubenzieher
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 23,82*
€ 30,86*
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 24,56*
€ 30,93*
1 Tag
22
1
€ 5,50*
ab € 24,74*
€ 31,22*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 25,50*
€ 31,85*
Lager 1955
22
1
€ 5,99*
ab € 25,85*
€ 32,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05028044001
ab € 24,66*
Ähnlich
Wera
05028045001
ab € 26,03*
Ähnlich
Wera
05028040001
ab € 22,31*
Ähnlich
Wera
05028041001
ab € 22,32*
Ähnlich
Wera
05028042001
ab € 22,52*
Ähnlich
Wera
05028046001
ab € 36,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.