Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NÖLLE 59015 Heizkörperpinsel Breite 40 mm Borstenlänge 48 mm Mischborste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NÖLLE 59015 Heizkörperpinsel Breite 40 mm Borstenlänge 48 mm Mischborste
NÖLLE 59015 Heizkörperpinsel Breite 40 mm Borstenlänge 48 mm Mischborste
NÖLLE 59015 Heizkörperpinsel Breite 40 mm Borstenlänge 48 mm Mischborste
Artikel-Nr.:
     1955B-2000275074
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     4000817408
EAN/GTIN:
     4250560513694
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Flachpinsel
Heizkörperpinsel B.40mm Borsten-L.48mm Mischb.NÖLLE helle Mischborste · für hohe Ansprüche · Nickelzwinge · roher HolzstielWeitere technische Eigenschaften:· Zwinge: Nickel· Bestückung: Mischborste· Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
eClassID:
21041102
HerstellerNr:
4000817408
Werksnummer:
4000817408
Länge netto mm:
445,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Breite 40 mm Borstenlänge 48 mm
Produktart:
Heizkörperpinsel
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
432
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,01*
€ 1,36*
4 Tage
462
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,11*
€ 1,50*
Lager 1955
628
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,15*
€ 1,55*
2 Tage
630
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,57*
3 Tage
616
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,25*
€ 1,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 18,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
59010
ab € 0,85*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
59020
ab € 1,22*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
59025
ab € 1,58*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
59030
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.