Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NÖLLE 158255 Heizkörperpinsel Breite 40 mm Borstenlänge 45 mm graue Mischborste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NÖLLE 158255 Heizkörperpinsel Breite 40 mm Borstenlänge 45 mm graue Mischborste
NÖLLE 158255 Heizkörperpinsel Breite 40 mm Borstenlänge 45 mm graue Mischborste
NÖLLE 158255 Heizkörperpinsel Breite 40 mm Borstenlänge 45 mm graue Mischborste
Artikel-Nr.:
     1955B-2000275067
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     4000817401
EAN/GTIN:
     4250560503732
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Heizkörperpinsel
Heizkörperpinsel B.40mm Borsten-L.45mm graue Mischb.NÖLLE graue Mischborste · Weißblechzwinge · roher HolzstielWeitere technische Eigenschaften:· Zwinge: Weißblech· Bestückung: graue Mischborste· Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
eClassID:
21041102
HerstellerNr:
4000817401
Werksnummer:
4000817401
Länge netto mm:
425,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,026000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Breite 40 mm Borstenlänge 45 mm
Produktart:
Heizkörperpinsel
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
63
12
pro Stück
€ 3,95*
ab € 0,49*
€ 0,74*
3 Tage
2718
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,50*
€ 0,76*
4 Tage
2175
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,50*
€ 0,76*
Lager 1955
3624
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,53*
€ 0,80*
3 Tage
50
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,55*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 9,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
P532.10
ab € 0,80*
Zubehör
Nölle Profi Brush
P532.12
ab € 1,05*
Zubehör
Nölle Profi Brush
P532.02
ab € 0,36*
Zubehör
Nölle Profi Brush
P532.04
ab € 0,46*
Zubehör
Nölle Profi Brush
P532.06
ab € 0,55*
Zubehör
Nölle Profi Brush
P532.08
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.