Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NÖLLE 55130 Maler-Lackierpinsel Größe mm 75 3 " schwarze Mischborste Maler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NÖLLE 55130 Maler-Lackierpinsel Größe mm 75 3 " schwarze Mischborste Maler
NÖLLE 55130 Maler-Lackierpinsel Größe mm 75 3 " schwarze Mischborste Maler
NÖLLE 55130 Maler-Lackierpinsel Größe mm 75 3 " schwarze Mischborste Maler
Artikel-Nr.:
     1955B-2000275064
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000817398
EAN/GTIN:
     4250560511751
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
Maler-Lackierpinsel Gr.mm 75 3 Zoll schwarze Mischb.Maler NÖLLE flach · 10. Stärke · schwarze Mischborste · Nickelzwinge · klarlackierter HolzstielWeitere technische Eigenschaften:· Zwinge: Nickel· Bestückung: schwarze Mischborste· Stiel: lackiertes Holz
Weitere Informationen:
eClassID:
21041102
HerstellerNr:
4000817398
Werksnummer:
4000817398
Länge netto mm:
250,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,117000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe mm 75 3 ?
Produktart:
Maler-Lackierpinsel
Ausfuehrung:
Maler
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
116
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,32*
€ 3,32*
3 Tage
144
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,65*
€ 3,47*
4 Tage
192
12
pro Stück
€ 8,90*
ab € 2,656*
€ 3,476*
Lager 1955
192
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,74*
€ 3,58*
3 Tage
192
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,96*
€ 3,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 42,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
55110
ab € 0,63*
Ähnlich
k.A.
55115
ab € 1,16*
Ähnlich
k.A.
55120
ab € 1,48*
Ähnlich
k.A.
55125
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.