Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NÖLLE 55110 Maler-Lackierpinsel Größe mm 25 1 " schwarze Mischborste Maler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NÖLLE 55110 Maler-Lackierpinsel Größe mm 25 1 " schwarze Mischborste Maler
NÖLLE 55110 Maler-Lackierpinsel Größe mm 25 1 " schwarze Mischborste Maler
NÖLLE 55110 Maler-Lackierpinsel Größe mm 25 1 " schwarze Mischborste Maler
Artikel-Nr.:
     1955B-2000275060
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000817394
EAN/GTIN:
     4250560502339
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
Maler-Lackierpinsel Gr.mm 25 1 Zoll schwarze Mischb.Maler NÖLLE flach · 10. Stärke · schwarze Mischborste · Nickelzwinge · klarlackierter HolzstielWeitere technische Eigenschaften:· Zwinge: Nickel· Bestückung: schwarze Mischborste· Stiel: lackiertes Holz
Weitere Informationen:
eClassID:
21041102
HerstellerNr:
4000817394
Werksnummer:
4000817394
Länge netto mm:
210,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,032000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe mm 25 1 ?
Produktart:
Maler-Lackierpinsel
Ausfuehrung:
Maler
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
222
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,55*
€ 0,75*
Lager 1955
317
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,64*
€ 0,87*
3 Tage
237
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,63*
€ 0,91*
3 Tage
317
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,69*
€ 0,96*
5 Tage
338
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,69*
€ 0,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 10,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
55115
ab € 0,99*
Ähnlich
k.A.
55120
ab € 1,39*
Ähnlich
k.A.
55125
ab € 2,07*
Ähnlich
k.A.
55130
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.