Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NÖLLE Ringpinsel Gr.10 Borstenlänge 60 mm 40 mm helle Mischborste roher Hol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NÖLLE Ringpinsel Gr.10 Borstenlänge 60 mm 40 mm helle Mischborste roher Hol
NÖLLE Ringpinsel Gr.10 Borstenlänge 60 mm 40 mm helle Mischborste roher Hol
Artikel-Nr.:
     1955B-2000275021
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     52810
EAN/GTIN:
     4250560501899
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Ringpinsel
Ringpinsel Gr.10 Borsten-L.60mm 40mm helle Mischb.roh.Holzstiel rund · helle Mischborste · kurzer Fadenverband · Nickelring · roher Holzstiel Weitere technische Eigenschaften: · Borstenlänge: 60mm · Größe: 10 · Bestückung: helle Mischborste · Ø: 40mm · Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
eClassID:
21041102
HerstellerNr:
52810
Werksnummer:
4000817310
Länge netto mm:
250,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,048000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Größe 10 Borstenlänge 60 mm 40 mm
Produktart:
Ringpinsel
Ausfuehrung:
roher Holzstiel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1219
12
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,74*
€ 1,04*
4 Tage
887
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,74*
€ 1,04*
2 Tage
1219
72
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,06*
4 Tage
732
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,11*
€ 1,11*
Lager 1955
1219
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,90*
€ 1,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 15,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
52812
ab € 1,08*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
52802
ab € 0,32*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
52804
ab € 0,42*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
52806
ab € 0,46*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
52808
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.