Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NÖLLE Ringpinsel Gr.4 Borstenlänge 52 mm 25 mm helle Mischborste roher Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NÖLLE Ringpinsel Gr.4 Borstenlänge 52 mm 25 mm helle Mischborste roher Holz
NÖLLE Ringpinsel Gr.4 Borstenlänge 52 mm 25 mm helle Mischborste roher Holz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000275018
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     52804
EAN/GTIN:
     4250560501868
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Ringpinsel
Ringpinsel Gr.4 Borsten-L.46mm 25mm helle Mischb.roh.Holzstiel rund · helle Mischborste · kurzer Fadenverband · Nickelring · roher Holzstiel Weitere technische Eigenschaften: · Borstenlänge: 46mm · Größe: 4 · Bestückung: helle Mischborste · Ø: 25mm · Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
eClassID:
21041102
HerstellerNr:
52804
Werksnummer:
4000817304
Länge netto mm:
230,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Größe 4 Borstenlänge 46 mm 25 mm
Produktart:
Ringpinsel
Ausfuehrung:
roher Holzstiel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1671
156
Frei Haus
ab € 0,4313*
€ 0,5619*
3 Tage
1136
12
€ 5,99*
ab € 0,42*
€ 0,65*
1 Tag
1671
12
€ 6,95*
ab € 0,43*
€ 0,67*
Lager 1955
1671
12
€ 5,99*
ab € 0,45*
€ 0,70*
1
€ 9,80*
ab € 0,4825*
€ 0,7525*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 8,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
52810
ab € 0,71*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
52812
ab € 1,08*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
52802
ab € 0,32*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
52806
ab € 0,46*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
52808
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.