Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NÖLLE Ringpinsel Gr.2 Borstenlänge 48 mm 20 mm helle Mischborste roher Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NÖLLE Ringpinsel Gr.2 Borstenlänge 48 mm 20 mm helle Mischborste roher Holz
NÖLLE Ringpinsel Gr.2 Borstenlänge 48 mm 20 mm helle Mischborste roher Holz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000275017
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     52802
EAN/GTIN:
     4250560501851
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Ringpinsel
Ringpinsel Gr.2 Borsten-L.46mm 20mm helle Mischb.roh.Holzstiel rund · helle Mischborste · kurzer Fadenverband · Nickelring · roher Holzstiel Weitere technische Eigenschaften: · Borstenlänge: 46mm · Größe: 2 · Bestückung: helle Mischborste · Ø: 20mm · Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
eClassID:
21041102
HerstellerNr:
52802
Werksnummer:
4000817302
Länge netto mm:
230,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Größe 2 Borstenlänge 46 mm 20 mm
Produktart:
Ringpinsel
Ausfuehrung:
roher Holzstiel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1691
204
Frei Haus
ab € 0,331*
€ 0,4415*
4 Tage
1260
12
€ 5,99*
ab € 0,32*
€ 0,49*
2 Tage
1691
12
€ 6,95*
ab € 0,33*
€ 0,51*
Lager 1955
1681
12
€ 5,99*
ab € 0,35*
€ 0,54*
7 Tage
14
12
€ 4,95*
ab € 0,36*
€ 0,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 6,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
52810
ab € 0,71*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
52812
ab € 1,09*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
52804
ab € 0,42*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
52806
ab € 0,46*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
52808
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.