Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUK B32100 Metallsägebogen B32100 Blattlänge 300 mm 24 Zähne / Zoll D-Komfortgri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PUK B32100 Metallsägebogen B32100 Blattlänge 300 mm 24 Zähne / Zoll D-Komfortgri
PUK B32100 Metallsägebogen B32100 Blattlänge 300 mm 24 Zähne / Zoll D-Komfortgri
PUK B32100 Metallsägebogen B32100 Blattlänge 300 mm 24 Zähne / Zoll D-Komfortgri
Artikel-Nr.:
     1955B-2000273772
Hersteller:
     PUK
Herst.-Nr.:
     B32100
EAN/GTIN:
     4010124321000
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Metallsägebogen B32100 Blatt-L.300mm 24 Z./Zoll D-Komfortgriff PUK ultraleichte Bauform · 2-Komponenten-Kunststoffgriff · glasfaserverstärkt · nur 400 mm lang · integrierter Spannschlüssel und integriertes Blattmagazin · pulverbeschichtet Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtlänge: 400mm Lieferumfang: komplett mit PUK Bi-Metallsägeblatt
Weitere Informationen:
eClassID:
21011602
HerstellerNr:
B32100
Werksnummer:
4000814017
Länge netto mm:
410,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,440000
Gewicht brutto Kg:
0,440000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Blattlänge 300 mm 24 Zähne / Zoll
Produktart:
Metallsägebogen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 8,39*
€ 11,91*
2 Tage
42
1
€ 6,95*
ab € 8,51*
€ 11,96*
2 Tage
42
8
Frei Haus
ab € 8,52*
€ 12,02*
4 Tage
41
1
€ 4,99*
ab € 8,97*
€ 12,64*
Lager 1955
42
1
€ 5,99*
ab € 9,04*
€ 12,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814084
ab € 5,53*
Ähnlich
PROMAT
4000814056
ab € 7,67*
Ähnlich
PROMAT
4000814065
ab € 11,08*
Ähnlich
k.A.
1403
ab € 0,50*
Ähnlich
k.A.
1101
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.