Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägebogen B32100 Blatt-L.300mm 24 Z./Zoll D-Komfortgriff PUK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4040025550
Herst.-Nr.:
     B32100
EAN/GTIN:
     4010124321000
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
ultraleichte Bauform · 2-Komponenten-Kunststoffgriff · glasfaserverstärkt · nur 400 mm lang · integrierter Spannschlüssel und integriertes Blattmagazin · pulverbeschichtetWeitere technische Eigenschaften:· Gesamtlänge: 400mm
Weitere Informationen:
Blattlänge:
300 mm
Zähne per Zoll:
24
Griff:
D-Komfortgriff
Marke:
PUK
alternative Blattspannung:
bei 90 Grad
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
30
1
€ 5,99*
ab € 8,39*
€ 11,91*
1 Tag
42
1
€ 6,95*
ab € 8,51*
€ 11,96*
1 Tag
42
8
Frei Haus
ab € 8,52*
€ 12,02*
3 Tage
41
1
€ 4,99*
ab € 8,97*
€ 12,64*
5 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 9,04*
€ 12,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814084
ab € 5,53*
Ähnlich
PROMAT
4000814056
ab € 7,67*
Ähnlich
PROMAT
4000814065
ab € 11,08*
Ähnlich
k.A.
1403
ab € 0,50*
Ähnlich
k.A.
1101
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.