Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeblatt ANKER L.300mm ZpZ 24 2-s.unlegierter WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-4040065020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1403
EAN/GTIN:
     4054773007441
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
unlegierter Werkzeugstahl · doppelseitig gezahnt · für präzise SchnitteWeitere technische Eigenschaften:· Stärke: 0,8mm· Material: unlegierter Werkzeugstahl· Modell: 1403
Weitere Informationen:
Zähne per Zoll:
24
Breite:
25 mm
Länge:
300 mm
Ausführung:
2-seitig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bügelsägeblatt 300mm, bügelsägeblatt, bügelsägeblatt 24zpz, Bügeleisensäge, Bügelsäge, Eisensäge, Metallsägeblätter, Metallsägebogen, PUK Sägeblatt, Sägeblatt für Metallsägen, Sägeblätter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
2452
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,50*
€ 0,67*
4 Tage
1962
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,51*
€ 0,68*
5 Tage
3370
50
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,53272*
€ 0,71272*
7 Tage
3320
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,54*
€ 0,72*
4 Tage
3370
50
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,58*
€ 0,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814084
ab € 5,53*
Ähnlich
PROMAT
4000814065
ab € 11,08*
Ähnlich
k.A.
1101
ab € 0,67*
Ähnlich
Josef Haunstetter Sägenfabrik
B32100
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.