Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeblatt WOLFRAM L.300mm ZpZ 24 2-s.legierter WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-4040065024
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1101
EAN/GTIN:
     4054773007458
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
eisensägeblatt länge 550 mm
eisensägeblatt
legierter Werkzeugstahl mit 2 % Wolfram · doppelseitig gezahnt · für präzise SchnitteWeitere technische Eigenschaften:· Stärke: 0,8mm· Material: legierter Werkzeugstahl· Modell: 1101
Weitere Informationen:
Zähne per Zoll:
24
Breite:
25 mm
Länge:
300 mm
Ausführung:
2-seitig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bügeleisensäge, Bügelsäge, Eisensäge, Handsägeblatt, Metallsägeblätter, Metallsägebogen, PUK Sägeblatt, Sägeblatt für Metallsägen, Sägeblätter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
805
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,67*
€ 0,92*
Lager 1690
1005
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,67*
€ 0,92*
7 Tage
1341
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,72*
€ 0,97*
4 Tage
1341
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,77*
€ 1,04*
6 Tage
1341
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,77*
€ 1,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814084
ab € 5,53*
Ähnlich
PROMAT
4000814065
ab € 11,08*
Ähnlich
k.A.
1403
ab € 0,50*
Ähnlich
Josef Haunstetter Sägenfabrik
B32100
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.