Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Kabelschere Länge 180 mm Kopf poliert VDE Mehrkomponenten-Hüllen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Kabelschere Länge 180 mm Kopf poliert VDE Mehrkomponenten-Hüllen
PROMAT Kabelschere Länge 180 mm Kopf poliert VDE Mehrkomponenten-Hüllen
PROMAT Kabelschere Länge 180 mm Kopf poliert VDE Mehrkomponenten-Hüllen
PROMAT Kabelschere Länge 180 mm Kopf poliert VDE Mehrkomponenten-Hüllen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000272908
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810919
EAN/GTIN:
     4015448570615
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
VDE-Kabelschere
Kabelschere L.180mm Kopf pol.VDE Mehrkomp.-Hülle PROMAT VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft · ergonomische Kopfform 25° · leichter, sauberer Schnitt · geschraubte Gelenkverbindungen, nachstellbar · mit integrierter Feder und Arretierung · Klemmschutz · Sonder-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet und angelassenKopf poliertWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichnung: VDE· Kopf: poliert
Weitere Informationen:
eClassID:
21040601
HerstellerNr:
4000810919
Werksnummer:
4000810919
Länge netto mm:
190,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,260000
Gewicht brutto Kg:
0,260000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 180 mm
Produktart:
Kabelschere
Ausfuehrung:
Mehrkomponenten-Hüllen
Weitere Suchbegriffe: kabelschere
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
131
1
€ 4,95*
ab € 22,04*
€ 30,40*
4 Tage
98
1
€ 5,99*
ab € 22,93*
€ 30,53*
2 Tage
92
1
€ 5,59*
ab € 23,44*
€ 31,05*
Lager 1955
131
1
€ 5,99*
ab € 24,84*
€ 32,84*
1
€ 7,95*
ab € 24,75*
€ 33,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
95 06 230
ab € 30,92*
Ähnlich
Knipex
95 11 165
ab € 16,29*
Ähnlich
Knipex
95 11 200
ab € 25,23*
Ähnlich
Knipex
95 16 165
ab € 27,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.