Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICARD 0079000 Ganzstahllatthammer 79000 mit Magnet glatt 950 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICARD 0079000 Ganzstahllatthammer 79000 mit Magnet glatt 950 g
PICARD 0079000 Ganzstahllatthammer 79000 mit Magnet glatt 950 g
Artikel-Nr.:
     1955B-2000272069
Hersteller:
     PICARD Hammer
Herst.-Nr.:
     79000
EAN/GTIN:
     4016671023084
Suchbegriffe:
Lattenhammer
Latthammer
Zimmerer-Hammer
Zimmermann-Hammer
Ganzstahllatthammer 79000 950g m.Magnet glatt 950g PICARD mit Ledergriff · der Hammer für höchste Ansprüche · das Leder nimmt Feuchtigkeit auf, passt sich der individuellen Handform an und gewährleistet optimalen Halt Art.-Nr. 4000 811 365 und 4000 811 366 leichte Ausführung Weitere technische Eigenschaften: · G
Weitere Informationen:
eClassID:
21040901
HerstellerNr:
79000
Werksnummer:
4000801600
Länge netto mm:
325,00
Breite netto mm:
185,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
1,005000
Gewicht brutto Kg:
0,960000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
950 g mit Magnet
Produktart:
Ganzstahllatthammer
Ausfuehrung:
950 g
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 49,55*
€ 63,90*
1 Tag
61
1
€ 5,50*
ab € 50,10*
€ 63,96*
Lager 1955
61
1
€ 5,99*
ab € 51,03*
€ 65,16*
1
€ 5,95*
ab € 51,71*
€ 67,95*
3 Tage
36
1
€ 5,59*
ab € 53,90*
€ 68,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0079080
ab € 50,95*
Ähnlich
Picard
0029800
ab € 25,83*
Ähnlich
Picard
0060000
ab € 12,34*
Ähnlich
Picard
0069800
ab € 27,48*
Ähnlich
Picard
0082000
ab € 26,04*
Ähnlich
Ruthe
3006040019
ab € 22,58*
Ähnlich
Picard
0059080
ab € 48,50*
Ähnlich
Picard
E6023583
ab € 21,42*
Ähnlich
Picard
0059000
ab € 48,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.