Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUTEC SV1418BWÖR1 Schweißvorhang SV 1418BW B1400xH1800mm oliv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUTEC SV1418BWÖR1 Schweißvorhang SV 1418BW B1400xH1800mm oliv
JUTEC SV1418BWÖR1 Schweißvorhang SV 1418BW B1400xH1800mm oliv
JUTEC SV1418BWÖR1 Schweißvorhang SV 1418BW B1400xH1800mm oliv
Artikel-Nr.:
     1955B-2000253656
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     SV1418BWÍR1
EAN/GTIN:
     4030971037602
Suchbegriffe:
Gewebevorhang Hitzeschutz
Hitzeschutzvorhang
Schweißervorhang Baumwollsegeltuch
Schweißer-Schürze
Schweißvorhang SV 1418BW B1400xH1800mm oliv JUTEC bis 200 °C · Baumwollsegeltuch · flammhemmend ausgerüstet · inkl. Ösen und Ringe · Weitere Maße und Materialien zertifiziert nach DIN EN 13501-1 (Europäischer Brandschutztest) von 600 °C bis 1300 °C als Vorhänge auf Anfrage lieferbar. Neben den Standardma
Weitere Informationen:
eClassID:
21080901
HerstellerNr:
SV1418BWÍR1
Werksnummer:
4000382115
Länge netto mm:
381,00
Breite netto mm:
258,00
Höhe netto mm:
78,00
Gewicht netto Kg:
1,136000
Gewicht brutto Kg:
1,136000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
oliv
Groesse:
B1400xH1800mm
Produktart:
Schweißvorhang
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 5,50*
ab € 70,35*
€ 89,71*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 70,51*
€ 90,02*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 70,63*
€ 90,11*
3 Tage
13
€ 4,99*
ab € 71,76*
€ 91,54*
Lager 1955
13
€ 5,99*
ab € 73,04*
€ 94,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.