| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000382115 Herst.-Nr.: SV1418BWÖR1 EAN/GTIN: 4030971037602 |
| |
|
| | |
| bis 200 °C · Baumwollsegeltuch · flammhemmend ausgerüstet · inkl. Ösen und Ringe · Weitere Maße und Materialien zertifiziert nach DIN EN 13501-1 (Europäischer Brandschutztest) von 500 °C bis 1300 °C als Vorhänge auf Anfrage lieferbar. Neben den Standardmaßen können alle Vorhänge auch individuell nach Kundenanforderung maßkonfektioniert werden. Die toxikologische Unbedenklichkeit ist selbstverständlich.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 420g/m²· Hitzeschutz max.: 200°C Weitere Informationen: | | Farbe: | oliv | Breite: | 1400 mm | Marke: | JUTEC | Höhe: | 1800 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 70,35* | € 89,71* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,51* | € 90,02* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,63* | € 90,11* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 71,76* | € 91,54* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 73,04* | € 94,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|