Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißvorhang SV 1418BW B1400xH1800mm oliv JUTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000382115
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     SV1418BWÖR1
EAN/GTIN:
     4030971037602
Suchbegriffe:
Gewebevorhang Hitzeschutz
Hitzeschutzvorhang
Schweißervorhang Baumwollsegeltuch
Schweißer-Schürze
bis 200 °C · Baumwollsegeltuch · flammhemmend ausgerüstet · inkl. Ösen und Ringe · Weitere Maße und Materialien zertifiziert nach DIN EN 13501-1 (Europäischer Brandschutztest) von 600 °C bis 1300 °C als Vorhänge auf Anfrage lieferbar. Neben den Standardmaßen können alle Vorhänge auch individuell nach Kundenanforderung maßkonfektioniert werden. Die toxikologische Unbedenklichkeit ist selbstverständlich. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 420g/m² · Hitzeschutz max.: 200°C
Weitere Informationen:
Farbe:
oliv
Breite:
1400 mm
Marke:
JUTEC
Höhe:
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschürze, schweißer schürze, Raumabtrennung, Schweißerschutzvorhang, Schweißerschutzvorhänge, Streifenvorhänge
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 5,50*
ab € 70,35*
€ 89,71*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 70,51*
€ 90,02*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 70,63*
€ 90,11*
Lager 1736
13
€ 4,99*
ab € 71,76*
€ 91,54*
6 Tage
13
€ 5,99*
ab € 73,04*
€ 94,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.