| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000253337 Herst.-Nr.: 205412-9FB.03 EAN/GTIN: 5705332024032 |
| |
|
| | |
| Regenschutzhose Comfort Stretch Gr.XL marine OCEAN EN 343 · bei 30 °C waschbar · Comfort Stretch (210 g) Polyurethan/Polyester · Hose mit Tunnelzug im Saum · weitenregulierbar an den Hosenenden mit Klettverschluss und Reißverschluss · mit Reflexstreifen · Material ist weich, geschmeidig und komfortabel, reißfest und kältebeständig Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010402 | HerstellerNr: | 205412-9FB.03 | Werksnummer: | 4000380057 | Länge netto mm: | 280,00 | Breite netto mm: | 210,00 | Höhe netto mm: | 80,00 | Gewicht netto Kg: | 0,500000 | Gewicht brutto Kg: | 0,438000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | marine | Groesse: | Größe XL | Produktart: | Regenschutzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,71* | € 36,98* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 28,15* | € 37,15* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 28,47* | € 37,66* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,74* | € 39,15* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 30,79* | € 40,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|