Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNEETEK 70004 Knieschoner KevSafe DIN/EN14404 universal schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KNEETEK 70004 Knieschoner KevSafe DIN/EN14404 universal schwarz
KNEETEK 70004 Knieschoner KevSafe DIN/EN14404 universal schwarz
KNEETEK 70004 Knieschoner KevSafe DIN/EN14404 universal schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000252086
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     70004
EAN/GTIN:
     4260138250142
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Knieschoner KevSafe DIN/EN14404 univ.schwarz KNEETEK zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1 · Leistungsstufe 1 · für sehr harte und raue Untergründe · besonders belastbarer Hochleistungs-Knieschoner für gröbste Untergründe · hochgradig abriebfeste und extrem haltbare Oberfläche · Front kurzfristig bis zu 1300 °C hitzebeständig · resistent gegen Funkenflug und Schweißspritzer · ideal z. B. für Pflasterer, Dachdecker, Mechaniker, Maschinenbauer u.v.m.Weitere technische Eigenschaften:· geeignet für: Pflasterer, Dachdecker, Lüftungsbauer, Metaller, Garten- und Landschaftsbauer, Hufschmiede, Maschinen- und Fahrzeugbauer, Monteure und Mechaniker u. v. m.· Norm: DIN/EN14404· Modell: Der Robuste
Weitere Informationen:
eClassID:
40019113
HerstellerNr:
70004
Werksnummer:
4000374817
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
180,00
Gewicht netto Kg:
0,847000
Gewicht brutto Kg:
0,847000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
universal
Produktart:
Knieschoner
Ausfuehrung:
waschbar 30 °C
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 44,58*
€ 53,43*
2 Tage
63
1
€ 5,50*
ab € 44,48*
€ 53,44*
7 Tage
73
1
€ 4,30*
ab € 43,72*
€ 53,53*
2 Tage
45
1
€ 5,59*
ab € 44,61*
€ 53,61*
Lager 1955
63
1
€ 5,99*
ab € 47,20*
€ 57,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,20*
€ 68,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,15*
€ 65,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 53,09*
€ 63,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 51,52*
€ 61,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,73*
€ 59,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,20*
€ 56,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,59*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,22*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,28*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,075*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.