Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAMA 1000430004 Einlegesohle AluTherm-Airtech Gr.43 silber Alu-Kälteschutz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAMA 1000430004 Einlegesohle AluTherm-Airtech Gr.43 silber Alu-Kälteschutz
BAMA 1000430004 Einlegesohle AluTherm-Airtech Gr.43 silber Alu-Kälteschutz
BAMA 1000430004 Einlegesohle AluTherm-Airtech Gr.43 silber Alu-Kälteschutz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000252052
Hersteller:
     Bama
Herst.-Nr.:
     1000430004
EAN/GTIN:
     4008402360087
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Einlegesohle AluTherm-Airtech Gr.43 silber Alu-Kälteschutz Bama Alu-Sohle, intensiver Alu-Kälteschutz · mit Luftkammer-Isolation · empfohlen für starke Kälte Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Alu-Kälteschutz
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
1000430004
Werksnummer:
4000374704
Länge netto mm:
320,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Groesse:
43
Produktart:
Einlegesohle
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
€ 5,59*
ab € 3,71*
€ 5,38*
1 Tag
17
15
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 5,46*
Lager 1955
17
1
€ 5,99*
ab € 3,88*
€ 5,62*
1 Tag
17
1
€ 6,95*
ab € 3,87*
€ 5,62*
3 Tage
17
1
€ 4,99*
ab € 3,88*
€ 5,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,62*
€ 6,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,00*
€ 5,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bama
31.00043.0004-39
ab € 3,69*
Ähnlich
Bama
31.00043.0004-40
ab € 3,83*
Ähnlich
Bama
31.00043.0004-41
ab € 3,31*
Ähnlich
Bama
31.00043.0004-42
ab € 3,31*
Ähnlich
Bama
31.00043.0004-44
ab € 3,30*
Ähnlich
Bama
31.00043.0004-45
ab € 3,29*
Ähnlich
Bama
31.00043.0004-46
ab € 3,68*
Ähnlich
Bama
31.01480.0004-39
ab € 3,71*
Ähnlich
Bama
31.01480.0004-40
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.