| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000374704 Herst.-Nr.: 31.00043.0004-43 EAN/GTIN: 4008402360087 |
| |
|
| | |
| Alu-Sohle, intensiver Alu-Kälteschutz · mit Luftkammer-Isolation · empfohlen für starke Kälte Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Größe: | 43 | Marke: | BAMA | Ausführung: | Alu-Kälteschutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einziehsocken, Einziehstrumpf, Faserpelzsocken, Rosshaarsocken, Stiefelsocken, Webpelzstrumpf, Alu-Sohle, Filz-Sohlen, Thermosohle, Wintersohle, Wärme-Einlegesohle, Wärmesohle, bama einlegesohlen gr. 43, filz sohlen, wintersohle gr. 43, Einlage, Schuhzubehör |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,69* | € 5,39* | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,87* | € 5,44* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,86* | € 5,64* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,89* | € 5,64* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,87* | € 5,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|