Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOSS 12909003 Schutzhelm VisorLight signalweiß Polyethylen EN 397


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOSS 12909003 Schutzhelm VisorLight signalweiß Polyethylen EN 397
VOSS 12909003 Schutzhelm VisorLight signalweiß Polyethylen EN 397
VOSS 12909003 Schutzhelm VisorLight signalweiß Polyethylen EN 397
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250813
Hersteller:
     Voss
Herst.-Nr.:
     12909003
EAN/GTIN:
     4260042673648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Schutzhelm VisorLight signalweiß PE EN 397 VOSS nach EN 397 und integriertes Visier nach EN 166 · Zusatzprüfung Kälte (-30 °C) · aus Polyethylen · Visier mit hochwertiger, beidseitiger Beschichtung · heruntergezogene Helmschale · für Brillenträger geeignet · Aussparungen im Ohrbereich, für besseren Sitz für Gehörschützer · seitliche Slots für Gehörschützer (30mm) · Regenrinne · stabile, sehr bequeme 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit hochsaugfähigem Schweißband · Kinnriemenhalterung · Kopfumfang 51-64 cm Weitere technische Eigenschaften: · Kopfumfang: 51-64cm · Norm: EN 397 · Gewicht ca.: 475g
Weitere Informationen:
eClassID:
40011101
HerstellerNr:
12909003
Werksnummer:
4000370400
Länge netto mm:
335,00
Breite netto mm:
245,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
0,720000
Gewicht brutto Kg:
0,720000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
signalweiß
Produktart:
Schutzhelm
Ausfuehrung:
EN 397
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 28,10*
€ 34,95*
2 Tage
64
1
€ 5,50*
ab € 28,20*
€ 34,98*
2 Tage
45
1
€ 5,59*
ab € 28,52*
€ 35,10*
1
€ 4,90*
ab € 27,83*
€ 35,69*
Lager 1955
64
1
€ 5,99*
ab € 29,67*
€ 37,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Voss-Helme
22150000
ab € 2,31*
Zubehör
Voss-Helme
23050000
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.