Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAJO 34200004 Sägekettenhaftöl BIO 2000 52 mm²/s (bei 40°C) 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAJO 34200004 Sägekettenhaftöl BIO 2000 52 mm²/s (bei 40°C) 5 l
KAJO 34200004 Sägekettenhaftöl BIO 2000 52 mm²/s (bei 40°C) 5 l
KAJO 34200004 Sägekettenhaftöl BIO 2000 52 mm²/s (bei 40°C) 5 l
KAJO 34200004 Sägekettenhaftöl BIO 2000 52 mm²/s (bei 40°C) 5 l
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250335
Hersteller:
     KAJO
Herst.-Nr.:
     34200004
EAN/GTIN:
     4017089110564
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kettensägenhaftöl
Kettensägenöl
Kettensägeöl
Sägekettenhaftöl
Sägekettenhaftöl BIO 2000 52 mm²/s (bei 40GradC) 5l Kanister KAJO zu 100 % aus nachwachsenden Rohstoffen (aus speziell behandelten Pflanzenölen) · mit Additiven zur Verbesserung des Verhaltens im Mischreibungsgebiet · mittels scherstabiler Haftzusätze wird eine gute Schmierung bei hoher Kettengeschwindigkeit gewährleistet · zur Schmierung von schnelllaufenden Motor- und Elektrosägen für alle Holzarten · besonders geeignet zur Schmierung von Gleitbahnen und Kettenzugvorrichtungen beim Holztransport · bei ordnungsgemäßer Anwendung toxikologisch unbedenklich und ohne nachhaltige Auswirkungen für Oberflächen- und Grundwasser, da vollständig und leicht biologisch abbaubar · Dichte/20 °C 928 kg/m³ DIN EN ISO 12185 Viskosität/40 °C 52 mm²/s ASTM D 7042 Flammpunkt 290 °C DIN EN ISO 2592 Weitere technische Eigenschaften: · Viskosität: 52 mm²/s (bei 40°C)
Weitere Informationen:
eClassID:
23060101
HerstellerNr:
34200004
Werksnummer:
4000355206
Länge netto mm:
190,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
280,00
Gewicht netto Kg:
4,820000
Gewicht brutto Kg:
4,850000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
76 mm²/s (bei 40°C)
Produktart:
Sägekettenhaftöl
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 22,29*
€ 29,58*
1 Tag
53
1
€ 5,50*
ab € 22,44*
€ 29,63*
1 Tag
38
1
€ 5,59*
ab € 22,61*
€ 29,71*
1 Tag
53
2
Frei Haus
ab € 22,55*
€ 32,27*
Lager 1955
53
1
€ 5,99*
ab € 25,23*
€ 33,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KAJO
34100021
ab € 3,16*
Ähnlich
KAJO
34100044
ab € 11,15*
Ähnlich
KAJO
34200011
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.