| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000249978 Herst.-Nr.: 45640 EAN/GTIN: 4026700456400 |
| | |
|
| | |
| 2K-Epoxidharzklebstoff PLUS ENDFEST 300 33g gelblich Tube UHU lösungsmittelfreier 2-Komponentent-Epoxidharzkleber für höchste Belastungen · die Verarbeitungszeit beträgt bis zu 90 Minuten · Härtezeit und Endfestigkeit (bis zu 30 N/mm²) sind temperaturabhängig · bei Raumtemperatur nach 12 Stunden fest · die Klebeverbindung ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig · klebt Metalle, Glas, Porzellan, Keramik, Holz, Marmor, Stein, Beton, Duroplaste, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Hart-PVC, Gummi, Hartschaum-Kunststoffe, z.B. Styropor® Statikmischer bei der Doppelkartusche nicht im Lieferumfang enthalten, diese müssen zusätzlich bestellt werden (4000 353 423, 4000 353 424, 4000 353 425) Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: gelblich Achtung : Der Verkauf ist aufgrund der ätzend-Klassifizierung nur noch an gewerbliche Endkunden gestattet. Das Produkt ist nicht mit einem kindersicheren Verschluss versehen, wodurch die Abgabe an den privaten Endkunden verboten ist! Weitere Informationen: | | eClassID: | 24230110 | HerstellerNr: | 45640 | Werksnummer: | 4000353416 | Länge netto mm: | 170,00 | Breite netto mm: | 70,00 | Höhe netto mm: | 30,00 | Gewicht netto Kg: | 0,050000 | Gewicht brutto Kg: | 0,060000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 33 g | Produktart: | 2k-Klebstoff |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, uhu montagekleber tube, uhu komponentenkleber, komponentenkleber |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,27* | € 11,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,74* | € 12,03* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,75* | € 12,24* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 9,36* | € 12,88* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,64* | € 13,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|