Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Epoxidharzklebstoff PLUS ENDFEST 300 33g gelblich Tube UHU


Menge:  Tube  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000353416
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45640
EAN/GTIN:
     4026700456400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
lösungsmittelfreier 2-Komponenten-Epoxidharzklebstoff für höchste Belastungen · die Verarbeitungszeit beträgt bis zu 90 Minuten · Härtezeit und Endfestigkeit (bis zu 30 N/mm²) sind temperaturabhängig · bei Raumtemperatur nach 12 Stunden fest · die Klebeverbindung ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig · klebt Metalle, Glas, Porzellan, Keramik, Holz, Marmor, Stein, Beton, Duroplaste, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Hart-PVC, Gummi, Hartschaum-Kunststoffe, z.B. Styropor®
Weitere Informationen:
Inhalt:
33 g
Gebinde:
Tube
Farbe:
gelblich
Marke:
UHU
Temperaturbeständigkeit:
-40 bis +100 °C
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
249
1
€ 4,95*
ab € 8,29*
€ 11,99*
Lager 1498
237
1
€ 6,95*
ab € 8,76*
€ 12,04*
1 Tag
237
8
Frei Haus
ab € 8,77*
€ 12,21*
4 Tage
237
1
€ 7,99*
ab € 9,37*
€ 12,88*
5 Tage
237
1
€ 5,99*
ab € 9,65*
€ 13,36*
Menge:  Tube  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 12,04*
€ 14,33
pro Tube
ab 2 Tuben
€ 11,87*
€ 14,13
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 11,35*
€ 13,51
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 11,06*
€ 13,16
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 10,50*
€ 12,50
pro Tube
ab 3000 Tuben
€ 8,76*
€ 10,42
pro Tube
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
UHU
45735
ab € 14,81*
Ähnlich
UHU
45740
ab € 13,28*
Ähnlich
UHU
45675
ab € 13,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.