Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kip GmbH 326-72 Gewebeklebeband Länge 50m Breite 72mm 326-72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kip GmbH 326-72 Gewebeklebeband Länge 50m Breite 72mm 326-72
Kip GmbH 326-72 Gewebeklebeband Länge 50m Breite 72mm 326-72
Kip GmbH 326-72 Gewebeklebeband Länge 50m Breite 72mm 326-72
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249929
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     326-72
EAN/GTIN:
     4013142326729
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Kip GmbH 326-72 Gewebeklebeband Länge 50m Breite 72mm 326-72 sehr anschmiegsames, stabiles und stark klebendes Premiumsteinband · bestehend aus anschmiegsamen 32 Mesh Gewebe mit Natur-Kautschuk-Kleber · PE-laminiert, dadurch wasserabweisend · sehr gute Klebkraft und hohe Reißfestigkeit · Abdeckarbeiten auf rauen Untergründen, vor allem Putz und Stein · Sandstrahl- und Reparaturarbeiten · wasserdichtes Versiegeln von Behältern, sicheres Verpacken von Transportgütern und Asbestentsorgung · Vorsicht bei lackierten Flächen! Einsatzdauer kurzfristig im Innen- und Außenbereich Weitere technische Eigenschaften: · Trägerart: Gewebe PE-laminiert · Gesamtdicke: 0,23mm · Reißkraft: 43,8/10N/mm · Klebstoff: Naturkautschukkleber · Klebkraft: 5,47 N / 10 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
22170303
HerstellerNr:
326-72
Werksnummer:
4000353147
Länge netto mm:
145,00
Breite netto mm:
145,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,860000
Gewicht brutto Kg:
0,860000
Ursprungsland:
US
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Norm:
326
Produktart:
Gewebeklebeband
Ausfuehrung:
Länge 50 m Breite 72 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,67*
€ 15,81*
1 Tag
56
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,57*
€ 16,92*
1 Tag
56
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,57*
€ 16,99*
3 Tage
42
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 14,04*
€ 17,68*
Lager 1955
56
16
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,21*
€ 17,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 14,21* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 284,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
324-36
ab € 5,91*
Ähnlich
Kip
324-48
ab € 7,97*
Ähnlich
Kip
325-38
ab € 5,17*
Ähnlich
Kip
325-48
ab € 6,58*
Ähnlich
Kip
325-72
ab € 11,62*
Ähnlich
Kip
326-25
ab € 4,45*
Ähnlich
Kip
327-25
ab € 8,18*
Ähnlich
Kip
327-38
ab € 12,45*
Ähnlich
Kip
326-38
ab € 6,37*
Ähnlich
Kip
326-48
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.