Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinband Extra 326 silber L.50m B.72mm Rl.KIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeband, 326 Kip Steinband Extra, Profi-Plus-Qualität, 50 m lang, 72 mm breit, silber
Klebeband, 326 Kip Steinband Extra, Profi-Plus-Qualität, 50 m lang, 72 mm breit, silber
Artikel-Nr.:
     1498-4000353147
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     326-72
EAN/GTIN:
     4013142326729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
sehr anschmiegsames, stabiles und stark klebendes Premiumsteinband · bestehend aus anschmiegsamen 32 Mesh Gewebe mit Natur-Kautschuk-Kleber · PE-laminiert, dadurch wasserabweisend · sehr gute Klebkraft und hohe Reißfestigkeit · Abdeckarbeiten auf rauen Untergründen, vor allem Putz und Stein · Sandstrahl- und Reparaturarbeiten · wasserdichtes Versiegeln von Behältern, sicheres Verpacken von Transportgütern und Asbestentsorgung · Vorsicht bei lackierten Flächen! Einsatzdauer kurzfristig im Innen- und AußenbereichWeitere technische Eigenschaften:· Trägerart: Gewebe PE-laminiert· Gesamtdicke: 0,23mm· Reißkraft: 43,8/10N/mm· Klebstoff: Naturkautschukkleber· Klebkraft: 5,47 N / 10 mm
Weitere Informationen:
Breite:
72 mm
Länge:
50 m
Farbe:
silber
Marke:
KIP
Weitere Suchbegriffe: Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, steinband kip silber, putz-band kip, steinband silber, Gafferband, Gewebebänder, Kip, Klebeband, Klebebänder, Panzerband, Steinbänder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,67*
€ 15,81*
Lager 1498
56
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,57*
€ 16,92*
2 Tage
56
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,57*
€ 16,99*
4 Tage
42
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 14,04*
€ 17,68*
6 Tage
56
16
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,21*
€ 17,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 13,57* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 270,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
324-36
ab € 5,91*
Ähnlich
Kip
324-48
ab € 7,97*
Ähnlich
Kip
325-38
ab € 5,17*
Ähnlich
Kip
325-48
ab € 6,58*
Ähnlich
Kip
325-72
ab € 11,62*
Ähnlich
Kip
326-25
ab € 4,45*
Ähnlich
Kip
327-25
ab € 8,18*
Ähnlich
Kip
327-38
ab € 12,45*
Ähnlich
Kip
326-38
ab € 6,37*
Ähnlich
Kip
326-48
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.