Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinband Extra 326 silber L.50m B.72mm Rl.KIP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000353147
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     326-72
EAN/GTIN:
     4013142326729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
sehr anschmiegsames, stabiles und stark klebendes Premiumsteinband · bestehend aus anschmiegsamen 32 Mesh Gewebe mit Natur-Kautschuk-Kleber · PE-laminiert, dadurch wasserabweisend · sehr gute Klebkraft und hohe Reißfestigkeit · Abdeckarbeiten auf rauen Untergründen, vor allem Putz und Stein · Sandstrahl- und Reparaturarbeiten · wasserdichtes Versiegeln von Behältern, sicheres Verpacken von Transportgütern und Asbestentsorgung · Vorsicht bei lackierten Flächen! Einsatzdauer kurzfristig im Innen- und AußenbereichWeitere technische Eigenschaften:· Trägerart: Gewebe PE-laminiert· Gesamtdicke: 0,23mm· Reißkraft: 43,8/10N/mm· Klebstoff: Naturkautschukkleber· Klebkraft: 5,47 N / 10 mm
Weitere Informationen:
Breite:
72 mm
Länge:
50 m
Farbe:
silber
Marke:
KIP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, steinband kip silber, putz-band kip, steinband silber, Gafferband, Gewebebänder, Kip, Klebeband, Klebebänder, Panzerband, Steinbänder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,67*
€ 15,81*
1 Tag
56
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,57*
€ 16,92*
1 Tag
56
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,57*
€ 16,99*
Lager 1690
42
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 14,04*
€ 17,68*
5 Tage
56
16
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,21*
€ 17,77*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 17,68*
€ 21,04
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,13*
€ 20,38
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 17,12*
€ 20,37
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 17,11*
€ 20,36
pro Rolle
ab 64 Rollen
€ 17,10*
€ 20,35
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 17,08*
€ 20,33
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 17,07*
€ 20,31
pro Rolle
ab 112 Rollen
€ 17,06*
€ 20,30
pro Rolle
ab 128 Rollen
€ 17,05*
€ 20,29
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 17,04*
€ 20,28
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,04*
€ 16,71
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 282,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
324-36
ab € 5,91*
Ähnlich
Kip
324-48
ab € 7,97*
Ähnlich
Kip
325-38
ab € 5,17*
Ähnlich
Kip
325-48
ab € 6,58*
Ähnlich
Kip
325-72
ab € 11,62*
Ähnlich
Kip
326-25
ab € 4,45*
Ähnlich
Kip
327-25
ab € 8,18*
Ähnlich
Kip
327-38
ab € 12,45*
Ähnlich
Kip
326-38
ab € 6,37*
Ähnlich
Kip
326-48
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.