Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS 130303 Torfeststeller 1301/1303/1305 Temperguss schwarz 117 mm 16x13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KWS 130303 Torfeststeller 1301/1303/1305 Temperguss schwarz 117 mm 16x13 mm
KWS 130303 Torfeststeller 1301/1303/1305 Temperguss schwarz 117 mm 16x13 mm
KWS 130303 Torfeststeller 1301/1303/1305 Temperguss schwarz 117 mm 16x13 mm
KWS 130303 Torfeststeller 1301/1303/1305 Temperguss schwarz 117 mm 16x13 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249232
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     130303
EAN/GTIN:
     4041518135798
Suchbegriffe:
Torfeststeller
torfeststeller bodenmontage
torfeststeller
Torfeststeller 1301/1303/1305 GT schwarz 117mm 16x13mm KWS mit Steindolle zum Einmauern in den Boden · aus Temperguss, schwarz einbrennlackiert · mit Haltewinkel aus Stahl · Montage: Der Torfeststeller wird am gewünschten Feststellpunkt, der größtmöglichen Abstand zum Torband haben soll, in den Boden eingelassen. An der entsprechenden Stelle wird der Haltewinkel mit 4 mm höhenmäßigem Abstand zur Anschlagplatte des Feststellers so am Tor befestigt, dass sich die Schraublöcher unter dem Fangloch befinden. Beim Feststellen des Tors dient dadurch der Haltewinkel auch als Anschlagfläche. Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: schwarz · Haltewinkel: Stahl
Weitere Informationen:
eClassID:
23270206
HerstellerNr:
130303
Werksnummer:
3326043064
Länge netto mm:
192,00
Breite netto mm:
86,00
Höhe netto mm:
32,00
Gewicht netto Kg:
0,560000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
117 mm 16x13 mm
Produktart:
Torfeststeller
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 12,69*
€ 18,22*
1 Tag
9
1
€ 6,90*
ab € 13,84*
€ 18,42*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 13,77*
€ 18,53*
1
€ 5,90*
ab € 13,12*
€ 18,63*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,77*
€ 19,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.