Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS 1303 Torfeststeller 117 mm mit Steindolle zum Einmauern in den Boden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KWS 1303 Torfeststeller 117 mm mit Steindolle zum Einmauern in den Boden
KWS 1303 Torfeststeller 117 mm mit Steindolle zum Einmauern in den Boden
KWS 1303 Torfeststeller 117 mm mit Steindolle zum Einmauern in den Boden
KWS 1303 Torfeststeller 117 mm mit Steindolle zum Einmauern in den Boden
KWS 1303 Torfeststeller 117 mm mit Steindolle zum Einmauern in den Boden
Artikel-Nr.:
     5417F-p878300
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     4041518135798
EAN/GTIN:
     4041518135798
Suchbegriffe:
Torfeststeller
torfeststeller bodenmontage
torfeststeller
Torfeststeller 1303/1305 • Torfeststeller aus Temperguss mit Steindolle zum Einmauern in den Boden • Haltewinkel aus Stahl
Weitere Informationen:
Farbton:
schwarz
Lochdurchmesser:
16x13
Material:
Temperguss
Ausführung:
Bodenmontage
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Ergänzung:
Haltewinkel aus Stahl
Lief.-Art.-Nr.:
130303
Höhe:
117 mm
Hersteller:
KWS
für Tore:
100 kg
Oberfläche:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: KWS, 1303/1305
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 12,58*
€ 17,82*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 13,66*
€ 18,10*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 13,73*
€ 18,19*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 13,80*
€ 18,29*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,18*
€ 18,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.